Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE MA34CT reikäsaha, kuusio, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3/32 tuuman L-pilottiporan koko, teräs | CD3YNL 53WM34

M. K. MORSE MA34CT-reikäsaha, kuusiokoloinen, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3/32 tuuman L-pilottiporan koko, teräs

Varastossa
Tuote: CD3YNL Malli: MA34CTRistiviite: 53WM34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro MAPD3CT
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1 / 4 "- 6"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.625 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-3 / 32" L
Varren muotoHex
Varren koko3 / 8 "
Kierteen koko1 / 2 "-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoKierteen kokoHinta
MK MORSE MA45PS teräsreikäsahanterä, kuusikulmainen, 1/4 tuuman - 3-3 / 32 tuuman koeporakone | CD3LJV 53WM36 MA45PS7 / 16 "5 / 8 "-18€26.70
MK MORSE MA35PSCT reikäsahanterä, kuusiokolo, 5 / 8-18 tuuman kierrekoko, teräs | CD3UYY 53WM35 MA35PSCT3 / 8 "5 / 8 "-18€24.12
MK MORSE MA34 reikäsahanterä, kuusio, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3 / 32 tuuman L pilot-porakoko, teräs | CD3WLE 53WM33 MA343 / 8 "1 / 2 "-20€14.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE MA34CT-reikäsaha, kuusiokoloinen, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3/32 tuuman L-pilottiporan koko, teräs
€16.79 / yksikkö