Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

M. K. MORSE 1634141370 -115 Band Saw Blade 11 Feet 5 Inch Length | AC3GMU 2TEU6

M. K. MORSE 1634141370 -11'5" vannesahanterä 11 jalkaa 5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3GMU Malli: 1634141370 -11'5 "Ristiviite: 2TEU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaJoustava selkä
Pituus11 '5 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti14
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiRaker
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8202200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE 1834061370 -11 1834061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Koukku1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634061370 -11 1634061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Raker1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634101370 -11 1634101370 -11'5 "11 '5 "100.025 "Raker1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1844061370 -11 1844061370 -11'5 "11 '5 "60.032 "Koukku3 / 4 "€37.81
MK MORSE 1644101370 -11 1644101370 -11'5 "11 '5 "100.032 "Raker3 / 4 "€37.81
MK MORSE 1644141370 -11 1644141370 -11'5 "11 '5 "140.032 "Raker3 / 4 "€37.81
MK MORSE 1644061140 -9 1644061140 -9'6 "9 '6 "60.032 "Raker3 / 4 "€35.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE 1634141370 -11'5" vannesahanterä 11 jalkaa 5 tuumaa pituus
€32.47 / yksikkö