Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE 146 ZCTHGP34 vannesahanterä Mf/gp 14 jalkaa 6 tuumaa 3/4 Tpi | AD6LMY 45U217

M. K. MORSE 14'6" ZCTHGP34 vanne sahanterä Mf/gp 14 jalkaa 6 tuumaa 3/4 Tpi

Varastossa
Tuote: AD6LMY Malli: 14'6 "ZCTHGP34Ristiviite: 45U217

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM-kerroin, GP
Pituus14 '6 "
Materiaalikarbidi
Hampaat tuumaa kohti3/4
Paksuus0.042 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Matriisi II5 '8-1 / 4 "bimetal10/140.035 "Muuttuja1 / 2 "€30.86
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8' 7"Matriisi II8 '7 "bimetal4/60.035 "Muuttuja3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matriisi II8 '7 "bimetal6/100.035 "Muuttuja3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matriisi II8 '7 "bimetal10/140.035 "Muuttuja3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6' 10"Matriisi II6 '10 "bimetal4/60.035 "Muuttuja3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Matriisi II6 '10 "bimetal6/100.035 "Muuttuja3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matriisi II6 '10 "bimetal10/140.035 "Muuttuja3 / 4 "€35.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE 14'6" ZCTHGP34 vanne sahanterä Mf/gp 14 jalkaa 6 tuumaa 3/4 Tpi
€411.25 / yksikkö