LYON UGRNS5092H Antimikrobinen vaatekaappi, yksitasoinen, koko 18 x 18 x 72 tuumaa, kitti | CE8ACM

LYON UGRNS5092H Antimikrobinen vaatekaappi, yksitasoinen, koko 18 x 18 x 72 tuumaa, kitti

Varastossa
Tuote: CE8ACM Malli: UGRNS5092H

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntimikrobinen vaatekaappi
Syvyys18 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoonpantuna / kokoamattomanaSyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinLeveysKoukut per aukkoHinta
LYON UGRHNS5062H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 15 x 82 tuumaa | AE4JTF 5LA82 UGRHNS5062H18 "Kokoonpanematon-82 "15 "yksi-(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku-
Tarjouspyyntö
LYON UGRNS50623H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 45 x 82 tuumaa | AE4JTG 5LA83 UGRNS50623H18 "Kokoonpanematon-82 "45 "yksi-(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku-
Tarjouspyyntö
LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobinen vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 15 x 82 tuumaa | AE4JTH 5LA84 UGRHNS5062HSU18 "koolla-82 "15 "yksi-(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku-
Tarjouspyyntö
LYON UGRNS50623HSU Antimikrobinen vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 45 x 82 tuumaa | AE4JTJ 5LA85 UGRNS50623HSU18 "koolla-82 "45 "yksi-(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku-
Tarjouspyyntö
LYON UGRHNS5092H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 18 x 82 tuumaa | AE4JTK 5LA86 UGRHNS5092H18 "Kokoonpanematon-82 "18 "yksi-(3) Yksi koukku ja takki-
Tarjouspyyntö
LYON UGRNS50923H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 54 x 82 tuumaa | AE4JTL 5LA87 UGRNS50923H18 "Kokoonpanematon-82 "54 "yksi-(3) Yksi koukku ja takki-
Tarjouspyyntö
LYON UGRHNS5092HSU Antimikrobinen vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 18 x 82 tuumaa | AE4JTM 5LA89 UGRHNS5092HSU18 "koolla-82 "18 "yksi-(3) Yksi koukku ja takki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON UGRNS5092H Antimikrobinen vaatekaappi, yksitasoinen, koko 18 x 18 x 72 tuumaa, kitti
€477.87 / yksikkö