LYON SSNL3-1200 teräskela, koko 003 x 12 x 10 jalkaa, ruostumaton teräs | AF7TRB 22MC39

LYON SSNL3-1200 teräskela, koko 003 x 12 x 10 jalkaa, ruostumaton teräs

Tuote: AF7TRB Malli: SSNL3-1200Ristiviite: 22MC39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräskela
VäriHopea
Pituuden toleranssi+/- 1 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusC 42 vähintään
Koko0.003 "x 12" x 10 '
Temp. alue1700 F
LuonneKevään karkaistu
Vetolujuus192,000 PSI
Paksuus0.076mm
Paksuustoleranssi+/-. 0003
Tyyppi301
Leveystoleranssi+/-. 010

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7220200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriMateriaaliPaksuustoleranssiTyyppiRockwellin kovuusKokoTemp. alueHinta
LYON TPB20-1206 teräskela, koko 020 x 12-3/8 x 6 jalkaa | AF7UFJ 22MF68 TPB20-12060.508mmsininenSininen karkaistu jousiteräs+/-. 0011095C 48-510.020 "X 12-3 / 8" X 6 '1300 F€18.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON SSNL3-1200 teräskela, koko 003 x 12 x 10 jalkaa, ruostumaton teräs