LYON PP5830 Locker Slope Top Kit, koko 12 x 12 tuumaa, kitti | AE4FPT 5JV11

LYON PP5830 Locker Slope Top Kit, koko 12 x 12 tuumaa, kitti

Tuote: AE4FPT Malli: PP5830Ristiviite: 5JV11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 kehyksen leveä kalteva yläosa
Värikitti
Mitat12 leveys, 12 syvyys "
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys12 "
kokonaisleveys36 "
Alaluokka3 kehyksen leveä kalteva yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitatKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LYON DD5832 Locker Slope Top Kit, koko 18 x 12 tuumaa, harmaa | AE4EMC 5JP28 DD5832Harmaa12 leveys, 18 syvyys "18 "36 "-
Tarjouspyyntö
LYON PP5835 Locker Slope Top Kit, koko 18 x 18 tuumaa, kitti | AE4FPX 5JV17 PP5835kitti18 leveys, 18 syvyys "18 "54 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP5830 Locker Slope Top Kit, koko 12 x 12 tuumaa, kitti