Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYON PP5802-1 Locker Front Base, Size 18 x 6 Inch, Finish Powder Coat, Putty | AE4FPJ 5JV03

LYON PP5802-1 Lokeron etuosa, koko 18 x 6 tuumaa, viimeistelyjauhemaali, kitti

Varastossa
Tuote: AE4FPJ Malli: PP5802-1Ristiviite: 5JV03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuosa
Värikitti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys18 "
AlaluokkaEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveysHinta
LYON DD5800-1 Locker Etujalka, koko 15 x 6 tuumaa, viimeistelty puuterilakka, harmaa | AE4ELM 5JP14 DD5800-1Harmaa12 "€24.20
LYON DD5800-3 Locker Etujalka, koko 6 x 12 tuumaa, harmaa, 3 kpl | AE4ELN 5JP15 DD5800-3Harmaa12 "€74.20
LYON DD5801-1 Locker Etujalka, koko 12 x 6 tuumaa, pintamaali, harmaa | AE4ELP 5JP16 DD5801-1Harmaa15 "€28.26
LYON DD5801-3 Locker Etujalka, koko 6 x 15 tuumaa, harmaa, 3 kpl | AE4ELQ 5JP17 DD5801-3Harmaa15 "€64.22
LYON DD5802-1 Locker Etujalka, koko 18 x 6 tuumaa, pintamaali, harmaa | AE4ELR 5JP18 DD5802-1Harmaa18 "€30.91
LYON DD5802-3 Locker Etujalka, koko 6 x 18 tuumaa, harmaa, 3 kpl | AE4ELT 5JP19 DD5802-3Harmaa18 "€66.61
LYON PP5800-1 Locker Etupohja, Koko 12 x 6 tuumaa, Pintajauhemaali, Kitti | AE4FEY 5JT98 PP5800-1kitti12 "€24.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP5802-1 Lokeron etuosa, koko 18 x 6 tuumaa, viimeistelyjauhemaali, kitti
€30.91 / yksikkö