Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYON PP5801-3 Locker Front Base, Size 6 x 15 Inch, Putty, 3 Pack | AE4FPH 5JV02

LYON PP5801-3 kaapin etuosa, koko 6 x 15 tuumaa, kitti, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE4FPH Malli: PP5801-3Ristiviite: 5JV02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuosa
Värikitti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys15 "
AlaluokkaEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP5801-3 kaapin etuosa, koko 6 x 15 tuumaa, kitti, 3 kpl
€64.22 / yksikkö