LYON PP5042SU Vaatekaappikaappi, koottu, 2 aukkoa, koko 16.875 x 9.25 x 70 tuumaa, Kitti | AE4FDD 5JT55

LYON PP5042SU Vaatekaappi, koottu, 2 aukkoa, koko 16.875 x 9.25 x 70 tuumaa, kitti

Tuote: AE4FDD Malli: PP5042SURistiviite: 5JT55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€610.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Värikitti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiUpotettu
Koukut per aukko(3) Yksi piikki
perintöMukana
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys16.875 "
Avauskorkeus70 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys12 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinKoukut per aukkoHinta
LYON DD5002SU Vaatekaappi, koottuna, koko 12 x 12 x 66 tuumaa, harmaa | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "koollaHarmaa12 "66 "12 "yksi(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku€498.82
LYON DD50023SU Vaatekaappi, koottuna, koko 12 x 36 x 66 tuumaa, harmaa | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "koollaHarmaa12 "66 "36 "yksi(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku€1,261.04
LYON DD5012SU Vaatekaappi, koottuna, koko 15 x 12 x 66 tuumaa, harmaa | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "koollaHarmaa15 "66 "12 "yksi(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku€507.66
LYON DD50123SU Vaatekaappi, koottuna, koko 15 x 36 x 66 tuumaa, harmaa | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "koollaHarmaa15 "66 "36 "yksi(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku€1,241.87
LYON DD5022SU Vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 12 x 66 tuumaa, harmaa | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "koollaHarmaa18 "66 "12 "yksi(3) Yksi piikki€541.05
Tarjouspyyntö
LYON DD50223SU Vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 36 x 66 tuumaa, harmaa | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "koollaHarmaa18 "66 "36 "yksi(3) Yksi piikki€1,327.59
LYON DD5112SU Vaatekaappi, koottu, monipiste, koko 10.875 x 9.25 x 70 tuumaa, harmaa | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "koollaHarmaa12 "78 "12 "yksi(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku€510.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP5042SU Vaatekaappi, koottu, 2 aukkoa, koko 16.875 x 9.25 x 70 tuumaa, kitti
€610.31 / yksikkö