LYON PP1096 Vaatekaapin säilytyskaappi, Standard Putty | AE4FCN 5JT41

LYON PP1096 Vaatekaapin säilytyskaappi, Standard Putty

Tuote: AE4FCN Malli: PP1096Ristiviite: 5JT41
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€892.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin värikitti
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata16
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.61
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKokonaissyvyysHinta
LYON PP1085 Vaatekaapin säilytyskaappi, Kitti | AE4FCF 5JT34 PP1085koollakoolla18 "€739.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP1096 Vaatekaapin säilytyskaappi, Standard Putty
€892.74 / yksikkö