Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEEPER 06261 Bungee-johto Versastrap 24 tuuman pituus musta | AC8BLU 39J421

KEEPER 06261 Benji-johto Versastrap 24 tuuman pituus musta

Varastossa
Tuote: AC8BLU Malli: 06261Ristiviite: 39J421

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä välihihna
Rungon materiaaliEPDM
VäriMusta
Halkaisija9 / 32 "
LopputyyppiKoukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus24 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEEPER 06268 Bungee -johto Versastrap 36 tuuman pituus musta | AC8BLV 39J422 0626836 "€6.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 06261 Benji-johto Versastrap 24 tuuman pituus musta
€4.74 / yksikkö