LYON PP1089 yhdistelmäsäilytyskaappi, kokoamaton | AE4FCJ 5JT37

LYON PP1089 yhdistelmäsäilytyskaappi, kokoamaton

Tuote: AE4FCJ Malli: PP1089Ristiviite: 5JT37
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,050.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin värikitti
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata16
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.1
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysHinta
LYON DD1148 yhdistelmäsäilytyskaappi, hitsattu, koko 24 x 48 x 82 tuumaa | AD2AZB 3MA48 DD114848 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14424 "€2,900.86
Tarjouspyyntö
LYON DD1149 yhdistelmäsäilytyskaappi, hitsattu, koko 24 x 60 x 82 tuumaa | AD2AZC 3MA49 DD114960 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14424 "€3,360.26
Tarjouspyyntö
LYON DD1121 yhdistelmäsäilytyskaappi, hitsattu, koko 24 x 36 x 82 tuumaa | AE4DBH 5JL46 DD112136 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14424 "€2,340.50
Tarjouspyyntö
LYON PP1098 yhdistelmäsäilytyskaappi, koottu | AE4FCP 5JT42 PP109836 "koollakoolla180 lbkitti16524 "€1,400.32
Tarjouspyyntö
LYON PP1099 yhdistelmäsäilytyskaappi, leveys 36 tuumaa | AE4FCQ 5JT43 PP109936 "KokoonpanematonKokoonpanematon180 lbkitti16524 "€1,103.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP1089 yhdistelmäsäilytyskaappi, kokoamaton
€1,050.96 / yksikkö