LYON DD5795 Penkkipukuhuone, koko 9.5 x 60 x 18 tuumaa, viimeistelty puuterilakka, harmaa | AE4ELL 5JP13

LYON DD5795 Penkkipukuhuone, koko 9.5 x 60 x 18 tuumaa, viimeistelyjauhelakka, harmaa

Varastossa
Tuote: AE4ELL Malli: DD5795Ristiviite: 5JP13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPukuhuoneen penkki
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Materiaalijalopuu
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys60 "
AlaluokkaPukuhuoneen penkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveysHinta
LYON DD5794 Penkkipukuhuone, koko 9.5 x 48 x 18 tuumaa, viimeistelty puuterilakka, harmaa | AE4ELK 5JP12 DD5794Harmaa48 "€299.93
LYON DD5810 Penkkipukuhuone, koko 9.5 x 72 x 18 tuumaa, viimeistelty puuterilakka, harmaa | AE4ELY 5JP24 DD5810Harmaa72 "€366.78
Tarjouspyyntö
LYON DD5811 Penkkipukuhuone, koko 9.5 x 96 x 18 tuumaa, viimeistelty puuterilakka, harmaa | AE4ELZ 5JP25 DD5811Harmaa96 "€429.74
Tarjouspyyntö
LYON PP5794 Penkkipukuhuone, leveys 48 tuumaa, viimeistelyjauhemaali, kitti | AE4FEW 5JT96 PP5794kitti48 "€299.85
LYON PP5795 Penkkipukuhuone, leveys 60 tuumaa, viimeistelyjauhemaali, kitti | AE4FEX 5JT97 PP5795kitti60 "€334.71
LYON PP5810 Penkkipukuhuone, leveys 72 tuumaa, viimeistelyjauhemaali, kitti | AE4FPQ 5JV09 PP5810kitti72 "€366.98
Tarjouspyyntö
LYON PP5811 Penkkipukuhuone, leveys 96 tuumaa, viimeistelyjauhemaali, kitti | AE4FPR 5JV10 PP5811kitti96 "€429.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD5795 Penkkipukuhuone, koko 9.5 x 60 x 18 tuumaa, viimeistelyjauhelakka, harmaa
€334.79 / yksikkö