LYON DD3700S -hylly, putki ja tanko, yksi käynnistin, koko 36 x 21-7 / 8 x 79-1 / 4 tuumaa | CE8ACT

LYON DD3700S säilytysteline, putki ja sauva, yksi käynnistin, koko 36 x 21-7/8 x 79-1/4 tuumaa

Tuote: CE8ACT Malli: DD3700S
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€976.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi telineeseen
Koko450 lbs.
HyllytyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllytyyppiHinta
LYON DD3700 Säilytyshylly, putki ja tanko, yksi lisäosa, koko 36 x 21-7 / 8 x 79-1 / 4 tuumaa | CE8ACU DD3700Add-On€524.26
Tarjouspyyntö
LYON DD3710S -hylly, putki ja varsi, kaksoisaloitin, koko 36 x 33-3 / 4 x 79-1 / 4 tuumaa | CE8ACV DD3710SKäynnistin€1,248.90
Tarjouspyyntö
LYON DD3710 Säilytyshylly, putki ja varsi, kaksinkertainen lisäosa, koko 36 x 33-3 / 4 x 79-1 / 4 tuumaa | CE8ACW DD3710Add-On€659.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD3700S säilytysteline, putki ja sauva, yksi käynnistin, koko 36 x 21-7/8 x 79-1/4 tuumaa
€976.31 / yksikkö