Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LW SCIENTIFIC EDM-MM4A-DAL3 -opiskelijoiden mikroskooppi AD4UPT 44C544

LW SCIENTIFIC EDM-MM4A-DAL3 opiskelijamikroskooppi

Varastossa
Tuote: AD4UPT Malli: EDM-MM4A-DAL3Ristiviite: 44C544

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOpiskelijoiden mikroskooppi
Pohjamitta5-1 / 4 "x 7"
Okulaarin astelevyEi
Näkökenttä20mm
Korkeus14 "
ValaistusLED
Pituus6.5 "
ValonlähdeLED
Suurennos4x, 10x, 40x, 100x
TyyppiYhdiste
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9011800000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC EDM-MM4A-DAL3 opiskelijamikroskooppi
€568.27 / yksikkö