ACUITY LITHONIA ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Valaisin Pinta-asennus Volumetric T8 17w | AA7XPH 16U246

LITHONIA LIGHTING ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Pinta-asennus Volumetric T8 17w

Tuote: AA7XPH Malli: ST8 2 17 MVOLT GEB10ISRistiviite: 16U246

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennuskiinnike
Ympäristön lämpötila Alue0 - 104 F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppivolumetrinen
Valaisimen teho33
Korkeus3.875 "
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhe
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti17
Pituus24 "
MetallimittariTeräs
AsennusKatto
Heijastimen tyyppiAlumiini
Jännite120/277
Leveys9.286 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri suorituskyky

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määräLampun wattiPituusHinta
ACUITY LITHONIA ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Valaisin Pinta-asennus Volumetric T8 32w | AA7XPG 16U245 ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS8833248 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Pinta-asennus Volumetric T8 17w