LW SCIENTIFIC DMM-S12N-PA77 Stereotarkastusmikroskooppi | AD4UPW 44C547

LW SCIENTIFIC DMM-S12N-PA77 Stereotarkastusmikroskooppi

Varastossa
Tuote: AD4UPW Malli: DMM-S12N-PA77Ristiviite: 44C547

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,422.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereotarkastusmikroskooppi
Pohjamitta4 "x 4"
Okulaarin astelevyEi
Näkökenttä20mm
Valaistusvalinnainen
Suurennos10X, 20X
JalustatyyppiJoustava käsivarsi
TyyppiStereo
Työetäisyys88.9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9011900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC DMM-S12N-PA77 Stereotarkastusmikroskooppi
€1,422.46 / yksikkö