LUXOR LE40C-B siirrettävä työpöytäkaappi, 24 tuuman leveä musta | AE6ZVB 5WCV8

LUXOR LE40C-B siirrettävä työpöytäkaappi, 24 tuuman leveys musta

Varastossa
Tuote: AE6ZVB Malli: LE40C-BRistiviite: 5WCV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöydän kaappi
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä, (2) lukolla
VäriMusta
Kantavuus200 lb
MateriaaliPolyeteenirunko, teräskaappi
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.2825
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXOR LE40C-B siirrettävä työpöytäkaappi, 24 tuuman leveys musta
€745.29 / yksikkö