Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUXO 23750 pienennettävä linssi 23 mm: n suurennus 0.5x | AE3DDE 5CHG4

LUXO 23750 Pienentävä linssi 23 mm:n suurennus 0.5x

Varastossa
Tuote: AE3DDE Malli: 23750Ristiviite: 5CHG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennettävä linssi, 23 mm
Suurennos0.5X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9002190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 23750 Pienentävä linssi 23 mm:n suurennus 0.5x
€286.28 / yksikkö