Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON VWP-2-WH Architecural seinätaulu 2-osainen valkoinen | AE6CTX 5PWP5

LUTRON VWP-2-WH Arkkitehtoninen seinälevy 2 Gang White

Varastossa
Tuote: AE6CTX Malli: VWP-2-WHRistiviite: 5PWP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmentimet / kytkimet Seinälevy
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä2
plate tyyppiLutron Vareo & Nova T.
KokoStandardi
TyyppiHimmentimet / kytkimet
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruuviton seinälevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräHinta
LUTRON VWP-3-WH Architecural seinätaulu 3 jengi valkoinen AE6CTY 5PWP6 VWP-3-WH3€118.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON VWP-2-WH Arkkitehtoninen seinälevy 2 Gang White
€65.63 / yksikkö