LUTRON H3DT832GU310 Fluoresoiva liitäntälaite, ohjelmoitu/pikakäynnistystyyppi, 120 VAC - 277 VAC | CH6PNK 4LFW3

LUTRON H3DT832GU310 Fluoresoiva liitäntälaite, ohjelmoitu/pikakäynnistystyyppi, 120 VAC - 277 VAC

Tuote: CH6PNK Malli: H3DT832GU310Ristiviite: 4LFW3
€262.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainolasti
Vahvistimet AC0.83 / 0.40 / 0.37A
Liitäntälaite1
LiitäntälaiteElektroninen
TaajuusSuurempi kuin 42 kHz
Korkeus1"
Tulojännite120 V - 277 V AC
Syöttö watteina99 / 96 / 102W
Pituus9 1 / 2 "
Min. Aloituslämpötila.50 astetta F
F32T8-lamppujen määrä3
F32T8U-lamppujen määrä3
Käyntivahvistimet @ 120 V0.83A
Power FactorSuurempi kuin 0.95
LämpösuojausLuokka P
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Watts32W
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON H3DT832GU310 Fluoresoiva liitäntälaite, ohjelmoitu/pikakäynnistystyyppi, 120 VAC - 277 VAC
€262.50 / yksikkö