LUMINATION LUSI4A042V1T35VQCSWHTES LED Low Bay -valaisin, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED | CR9RTF 56FT26

LUMINATION LUSI4A042V1T35VQCSWHTES LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, 120 - 277 V, polttimotyyppi integroitu LED

Varastossa
Tuote: CR9RTF Malli: LUSI4A042V1T35VQCSWHTESRistiviite: 56FT26

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Low Bay -valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9435
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LUSI4A042V1T35VQCSWHTES LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, 120 - 277 V, polttimotyyppi integroitu LED
€314.12 / yksikkö