VALAISIN LED VPF12 4FT MIN10 50W 40K MVOLT OP BRZ Ilkivaltaa ja ligatuuria kestävä valaisin, Dimmable, 120 - 277VAC, 5, 261 lm, Integroitu LED | CR9RQH 61HR46

LUMINAIRE LED VPF12 4FT MIN10 50W 40K MVOLT OP BRZ vandaalin ja ligatuurin kestävä valaisin, himmennettävä, 120 - 277VAC, 5, 261 lm, integroitu LED

Varastossa
Tuote: CR9RQH Malli: VPF12 4FT MIN10 50W 40K MVOLT OP BRZRistiviite: 61HR46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,302.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsetelman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.96
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINAIRE LED VPF12 4FT MIN10 50W 40K MVOLT OP BRZ vandaalin ja ligatuurin kestävä valaisin, himmennettävä, 120 - 277VAC, 5, 261 lm, integroitu LED
€1,302.32 / yksikkö