Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-601 (24) Din Mount Level Control 3 -rele 24vac | AE8NAZ 6EEN1

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-601 (24) Din Mount Level Control 3 -rele 24vac

Varastossa
Tuote: AE8NAZ Malli: WFLTV-DM-601 (24)Ristiviite: 6EEN1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,068.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTason hallinta
Ohjausjohtokyky
Kotelon väriValkoinen
Kotelon syvyys (tuumaa)2.75
Kotelon korkeus (tuumaa)4.75
Kotelon leveys (tuumaa)3.875
Tulojännite24 VAC
Releet3
TyyppiDIN-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.38
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveys (tuumaa)TulojänniteHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-2011 Din-asennustason ohjaus 1 rele 120vac | AE8NAG 6EEK5 WFLTV-DM-20111.75120 VAC€568.06
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-4011 Din -asennustason säätö 2 -rele 120vac | AE8NAH 6EEK6 WFLTV-DM-40112.875120 VAC€814.51
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-6011 Din Mount Level Control 3 -rele 120vac | AE8NAJ 6EEK7 WFLTV-DM-60113.875120 VAC€981.75
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-2012 Din-kiinnitystaso 1 rele 240vac | AE8NAP 6EEL2 WFLTV-DM-20121.75240 VAC€568.06
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-4012 Din -asennustason säätö 2 -rele 240vac | AE8NAQ 6EEL3 WFLTV-DM-40122.875240 VAC€814.54
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-6012 Din -asennustason säätö 3 -rele 240vac | AE8NAR 6EEL4 WFLTV-DM-60123.875240 VAC€981.80
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-201 (24) Din-tasonsäätö 1 rele 24vac | AE8NAX 6EEL9 WFLTV-DM-201 (24)1.7524 VAC€672.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-601 (24) Din Mount Level Control 3 -rele 24vac
€1,068.20 / yksikkö