Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 3DAFT2-nestemäinen anturi 12 18 ja 24 tuumaa 2 tuumaa | AE8NBL 6EEP2

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 3DAFT2-nestemäinen anturi 12 18 ja 24 tuumaa 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8NBL Malli: 3DAFT2Ristiviite: 6EEP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen anturi
Koettimien määrä3
Koettimen pituudet12 ", 18", 24 "
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs ja PTFE
Prosessiliitäntä2 "viisteistuin
Tyyppisaniteetti-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKoettimen materiaaliProsessiliitäntäTyyppiHinta
LUMENITE CONTROL CONTROL TECHNOLOGY INC. DCFT-1-1 / 2 nestemäinen anturi 12 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa | AE8NBB 6EEN3 DCFT-1-1 / 2-304 Ruostumaton teräs ja PTFE1-1 / 2 "kolmipidikesaniteetti-€226.05
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. DCFT2-nestemäinen anturi 12 tuuman 2 tuuman kolmipuristin | AE8NBC 6EEN4 DCFT2-304 Ruostumaton teräs ja PTFE2 "kolmipidikesaniteetti--
Tarjouspyyntö
LUMENITE CONTROL CONTROL TECHNOLOGY INC. DAFT-1-1 / 2 nestemäinen anturi 12 tuuman 1-1 / 2 viisteistuin | AE8NBD 6EEN5 DAFT-1-1 / 2-304 Ruostumaton teräs ja PTFE1-1 / 2 "viisteistuinsaniteetti-€226.05
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. DAFT2-nestemäinen anturi 12 tuuman 2 tuuman viisteistuin | AE8NBE 6EEN6 LUONNOS 2-304 Ruostumaton teräs ja PTFE2 "viisteistuinsaniteetti-€273.96
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCFT2-nestemäinen anturi 12 ja 24 tuumaa 2 tuumaa | AE8NBG 6EEN8 2DCFT2-304 Ruostumaton teräs ja PTFE2 "kolmipidikesaniteetti-€359.70
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DAFT-1-1 / 2 nestetasoanturi 12 ja 24 tuumaa 1-1 / 2 | AE8NBH 6EEN9 2DAFT-1-1 / 2-304 Ruostumaton teräs ja PTFE1-1 / 2 "viisteistuinsaniteetti-€327.50
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DAFT2 nestetason anturi 12 ja 24 tuuman 2 tuuman viiste | AE8NBJ 6EEP0 2 LUONNOS 2-304 Ruostumaton teräs ja PTFE2 "viisteistuinsaniteetti-€359.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 3DAFT2-nestemäinen anturi 12 18 ja 24 tuumaa 2 tuumaa
€411.92 / yksikkö