Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY WFLT-DM-6011 Ohjaus, 3 Rele, Din Mount, 110Vac | CR9RPV 323N59

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLT-DM-6011 ohjaus, 3 rele, Din-kiinnitys, 110 VAC

Varastossa
Tuote: CR9RPV Malli: WFLT-DM-6011Ristiviite: 323N59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,056.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY WFLT-DM-2011 Ohjaus, Yksirele, Din Mount, 110Vac | CR9RPW 323N55 WFLT-DM-2011€550.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLT-DM-6011 ohjaus, 3 rele, Din-kiinnitys, 110 VAC
€1,056.08 / yksikkö