Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6YF65 johdon tallennuslaite | AF2VWQ

LUMAPRO 6YF65 johdon tallennuslaite

Varastossa
Tuote: AF2VWQ Malli: 6YF65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon tallennuslaite
Syvyys3.5 "
Mittari / kapellimestari16/3
Korkeus13.75 "
OmistaaJopa 100 jalkaa. Sähköjohto / köysi tai muut materiaalit
Kelan väriMusta
Kelan materiaalipolypropeeni
Temp. alue-30 - 140 astetta
Leveys7 - 14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (ei)
    • Erityisominaisuudet: Kestää jopa 100 jalkaa. Sähköjohto/köysi tai muut materiaalit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6YF65 johdon tallennuslaite
€7.49 / yksikkö