Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6MNT6 laajakulmalasennusvalo 1.75 Led White | AE9UVQ

LUMAPRO 6MNT6 laajakulmainen suurennusvalo 1.75 Led valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9UVQ Malli: 6MNT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajakulmainen suurennusvalo
Käden pituus32 "
pohjaKiinnitä
VäriValkoinen
Johdon johtaja2
Johdon pituus5ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija7 x 5.25 "
Suurennos1.75
TyyppiNivelvarsi
Watts7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kääntyvä objektiivi, kaksoisvalokytkin
    • Ominaisuudet: Sisäinen jousivarsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUMAPRO 6MNT5 laajakulmalasennusvalo 1.75 Led Black | AE9UVP 6 MNT5Musta€187.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6MNT6 laajakulmainen suurennusvalo 1.75 Led valkoinen
€208.91 / yksikkö