Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 5DTP6 -pienoislamppu 789 14w T2 3/4 12v | AE3KGL

LUMAPRO 5DTP6 pienoislamppu 789 14w T2 3/4 12v

Varastossa
Tuote: AE3KGL Malli: 5DTP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base Type2-napainen (G4)
Alkuperäinen lumenia260
Lampun halkaisija0.33 "
Lampun muotoT2 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.24 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero789
Jännite12
Watts22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäAlkuperäinen lumeniaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 5DTN9 Pienoislamppu 780 10w T2 3/4 12v | AE3KGE 5DTN92000 hr.55Yleinen tarkoitus78010€14.46
LUMAPRO 5DTP0 -pienoislamppu 782 20w T2 3/4 12v | AE3KGF 5DTP02000 hr.300Hätärakennus78220€10.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5DTP6 pienoislamppu 789 14w T2 3/4 12v
€12.47 / yksikkö