Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 5DTP4 -lamppu 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ

LUMAPRO 5DTP4 pienoislamppu 786 12w T2 1/4 6v

Varastossa
Tuote: AE3KGJ Malli: 5DTP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä50 hr.
Base Type2-napainen (G4)
Lampun muotoT2 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.24 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusHätärakennus
Kaupan numero786
Jännite6
Watts12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2FMH1 -pienoislamppu 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA 2FMH1100 hr.2-napainen (G4)2011"väline78710€14.20
LUMAPRO 5DTN6 -lamppu 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)2201.24 "Lentokone76712€16.84
LUMAPRO 5DTP3 -pienoislamppu 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH 5DTP350 hr.2-napainen (G4)1501.24 "Hätärakennus7858€9.88
LUMAPRO 5DTP5 -pienoislamppu 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK 5DTP5100 hr.2-napainen (G4)2201.24 "Yleinen tarkoitus78820€11.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5DTP4 pienoislamppu 786 12w T2 1/4 6v
€10.83 / yksikkö