Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 5AY60 -kiinnitin 300 W | AE3BHM

LUMAPRO 5AY60 Clamp On Light 300 W

Varastossa
Tuote: AE3BHM Malli: 5AY60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
VäriHopea
Johdon pituus8ft.
Mittari / kapellimestari18/3
KoteloAlumiini
lampun tyyppihehkuva
Max. Korkeus18 "
Lamppujen määrä1
Varaosavalaisin2V411
TyyppiHeavy Duty
Jännite120
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5AY60 Clamp On Light 300 W
€53.25 / yksikkö