Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCX3 -lamppu C246-1 T6 24v | AD9VJQ

LUMAPRO 4VCX3 pienoislamppu C246-1 T6 24v

Varastossa
Tuote: AD9VJQ Malli: 4VCX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia60
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens60
Maks. Kokonaispituus1.67 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusBeacons
Kaupan numeroC246-1
Jännite24
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljetuille kalusteilleAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 4VCW6 Pienoislamppu C240-1 T6 24v | AD9VJJ 4VCW6Ei25251.69 "C240-17€6.76
LUMAPRO 4VCW7 -pienoislamppu C241-1 T6 24v | AD9VJK 4VCW7Kyllä20201.45 "C241-15€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCX3 pienoislamppu C246-1 T6 24v
€6.71 / yksikkö