Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4TAA7 halogeenilamppu T3 1000w | AD9JWX

LUMAPRO 4TAA7 halogeenilamppu T3 1000w

Varastossa
Tuote: AD9JWX Malli: 4TAA7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Lampun halkaisija3 / 8 "
PolttimopesäLasi
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2900K
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia21,000
Lampun nimitys1000T3Q / 240
Lampun halkaisija3 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT3
lampun tyyppiTupla päättynyt
Lumens21,000
Maks. Kokonaispituus7.437 "
Lampun kokoT
VirtalähdeSuora langallinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluKyllä
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite240
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8539214080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4TAA7 halogeenilamppu T3 1000w
€38.93 / yksikkö