Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZV5 hehkulamppu T8 25w | AD9JAH

LUMAPRO 4RZV5 hehkulamppu T8 25w

Varastossa
Tuote: AD9JAH Malli: 4RZV5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija1"
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia195
Lampun nimitys25T8DC
Lampun halkaisija1"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT8
lampun tyyppiPutki
Lumens195
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZV5 hehkulamppu T8 25w
€5.46 / yksikkö