Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZU8 hehkulamppu T7 15w | AD9JAB

LUMAPRO 4RZU8 hehkulamppu T7 15w

Varastossa
Tuote: AD9JAB Malli: 4RZU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypeVäliruuvi (E17)
Lampun halkaisija7 / 8 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia108
Lampun nimitys15T7N
Lampun halkaisija7 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT7
lampun tyyppiPutki
Lumens108
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensWattsHinta
LUMAPRO 4RZV9 hehkulamppu T7 25w | AD9JAM 4RZV9200 hr.Väliruuvi (E17)19525T7N19525€4.25
LUMAPRO 4RZX2 Hehkulamppu T7 15w | AD9JAZ 4RZX23000 hr.Kyntteliruuvi (E12)10815T7C10815€4.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZU8 hehkulamppu T7 15w
€4.58 / yksikkö