Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4KGH5 Elektroninen liitäntälaite T12ho 120v | AD8HDK

LUMAPRO 4KGH5 elektroninen liitäntälaite T12ho lamput 120v

Varastossa
Tuote: AD8HDK Malli: 4KGH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC1.65
Liitäntälaite0.89
Liitäntälaite perheLumaPro
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus1.625 "
Syöttö watteina195
lampun tyyppiT12HO-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1 tai 2
Power FactorSuurempi kuin 0.97
AloitustyyppiNopea
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120
Leveys2 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1745
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F48T12-lamppujen määrä (2)
    • F48T8-lamppujen määrä (2)
    • F60T12-lamppujen määrä (2)
    • F60T8-lamppujen määrä (2)
    • F72T12-lamppujen määrä (2)
    • F72T8-lamppujen määrä (2)
    • F96T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F96T8-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • Erityisominaisuudet: Vain suuritehoiset lamput

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4KGH5 elektroninen liitäntälaite T12ho lamput 120v
€62.69 / yksikkö