Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 33HP82 -työvalo Led 7.7w Musta 35-hanhenkaula | AG3FEJ

LUMAPRO 33HP82 Task Light Led 7.7w Musta 35in Gooseneck

Varastossa
Tuote: AG3FEJ Malli: 33HP82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Käden pituus35 "
Säteen kulma60 Tutkinnot
VäriMusta
Johdon johtaja18/2
Johdon pituus5ft.
JohtotyyppiSPT-1
lampun tyyppiLED
MateriaaliPinnoitettu teräs
AsennustyyppiKierrettävä pinta
Kaiken kattavuus35 "
VaihtaaRotary
MuuntajaDC-sovitin
TyyppiHanhenkaula
Jännite100 ja 240
VedenpitäväEi
Watts7.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5345
Laivan korkeus (cm)18.21
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)47.19
HS-koodi9405406000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Metallinen hanhenkaula

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKaiken kattavuusHinta
LUMAPRO 33HP81 -työvalo Led 7.7w Musta 23in hanhenkaula | AG3FEH 33 HV23 "23 "€139.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 33HP82 Task Light Led 7.7w Musta 35in Gooseneck
€147.08 / yksikkö