LUMAPRO 32PE55 suurennuslasi 5 tuuman LED 6 jalkaa valkoinen 2.25 | AH3KUC

LUMAPRO 32PE55 suurennusvalo 5 tuuman LED 6 jalkaa valkoinen 2.25

Varastossa
Tuote: AH3KUC Malli: 32PE55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä suurennuslasi
Käden pituus16 "
Base TypePainotettu perusta
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
diopterin5
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Lumens678
Suurennos2.25
Kokonaispituus32 "
ShapePyöreä
TyyppiSuurennuslasin Light
Watts9.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.315
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Ei
    • Erityisominaisuudet: Optinen lasilinssi, täysin suljettu jousella tasapainotettu varsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 32PE55 suurennusvalo 5 tuuman LED 6 jalkaa valkoinen 2.25
€221.37 / yksikkö