Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30UK09 Piilokondensaattori 14 Uf 300v pyöreä | AF9TJC

LUMAPRO 30UK09 Kuivakalvo Hid Kondensaattori 14 Uf 300V Pyöreä

Varastossa
Tuote: AF9TJC Malli: 30UK09

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivakalvoinen HID-kondensaattori
Halkaisija1.375 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus3.25 "
MFD-luokitus14
ShapePyöreä
Temp. alue105 astetta C
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8532250020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusJänniteHinta
LUMAPRO 30UK03 Piilokondensaattori 21 Uf 400v pyöreä | AF9THW 301.75 "4 39 / 64 "400€12.84
LUMAPRO 30UK06 Piilokondensaattori 12 Uf 300v pyöreä | AF9THZ 301.375 "3.25 "300€52.83
LUMAPRO 30UK11 Piilokondensaattori 11 Uf 400v pyöreä | AF9TJE 301.75 "3.25 "400€38.98
LUMAPRO 30UK12 Piilokondensaattori 16 Uf 300v pyöreä | AF9TJF 301.375 "3.25 "300€53.08
LUMAPRO 30UK13 Piilokondensaattori 17 Uf 400v pyöreä | AF9TJG 301.75 "4 39 / 64 "400€53.89
LUMAPRO 30UK16 Kuivakalvoinen piilokondensaattori 5 Uf 300v pyöreä | AF9TJK 301.375 "3.25 "300€33.14
LUMAPRO 30UK19 Piilokondensaattori 22.5uf 300v pyöreä | AF9TJN 301.75 "3.25 "300€69.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30UK09 Kuivakalvo Hid Kondensaattori 14 Uf 300V Pyöreä
€52.07 / yksikkö