Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30F518 Led-köysi vaaleansininen 6 jalkaa 120v | AC4MDY

LUMAPRO 30F518 Led Rope vaaleansininen 6ft 120v

Varastossa
Tuote: AC4MDY Malli: 30F518

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohti köysi valo
Värilämpötila.sininen
Korkeus1 / 2 "
Kotelon väriPoista valinta
KoteloPVC
Pituus72 "
Valon värisininen
Nimetty elämä35,000 tuntia.
Temp. alue-20-60 astetta C
Jännite120
Takuu1 vuosi
Watts6
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5049
Laivan korkeus (cm)21.01
Laivan pituus (cm)5.51
Laivan leveys (cm)30
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.PituusValon väriWattsHinta
LUMAPRO 30F516 Led Rope Light Red 18ft 120v | AC4MDW 30F516punainen216 "punainen7.2€88.44
LUMAPRO 30F517 Led-köysi vaaleanvihreä 6ft 120v | AC4MDX 30F517Vihreä72 "Vihreä6€33.15
LUMAPRO 30F521 Led Rope Vaaleanoranssi 6ft 120v | AC4MEB 30F521Oranssi72 "Oranssi2.4€32.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30F518 Led Rope vaaleansininen 6ft 120v
€37.96 / yksikkö