Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2ZE23 kattovalaisin 22w pyöreä valkoinen | AC4EKB

LUMAPRO 2ZE23 kattovalaisin 22w pyöreä valkoinen

Varastossa
Tuote: AC4EKB Malli: 2ZE23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue60-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
Halkaisija11 "
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiKatto
Valaisimen teho22
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloLeimattu metalli
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiFC8T9
Lampun watti22
Pituus11 "
LinssiAkryyli pyöreä
Asennuspinta
Jännite120
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2ZE23 kattovalaisin 22w pyöreä valkoinen
€25.12 / yksikkö