LUMAPRO 2NAX3 teollinen loisteputkivalaisin F96t8 | AC2VEH

LUMAPRO 2NAX3 teollinen loisteputkivalaisin F96t8

Tuote: AC2VEH Malli: 2NAX3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€209.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandard-sarjan loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue32-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinYhdistelmäruuvi päätylevy / kanavaliitin
Kanavan leveys5"
Valaisimen tyyppiYleiskäyttöinen vakiosarja
Valaisimen teho112
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF96T8
Lampun watti59
Pituus96 "
Metallimittari22
AsennusYksittäin, keskeytetty
Heijastimen tyyppiAvattu
Ehdotettu lampun tuotenumero2D002
Jännite120-277
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2NAX3 teollinen loisteputkivalaisin F96t8
€209.63 / yksikkö