Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FPC6 Mini Led -lamppu Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAW

LUMAPRO 2FPC6 Mini Led Polttimo Lm40f1we26 2.50w G40

Varastossa
Tuote: AB9WAW Malli: 2FPC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä50,000 hr.
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-1 / 2 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty320mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija1.5 "
Lampun muotoG40
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriLämmin valkoinen
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM40F1WE26
Jännite90-240
Watts2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FPC1 Mini Led -lamppu Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAT 2FPC1Keltainen€71.19
LUMAPRO 2FPC3 Mini Led -lamppu Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAU 2FPC3Vihreä€86.24
LUMAPRO 2FPC5 Mini Led -lamppu Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAV 2FPC5Valkoinen€73.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FPC6 Mini Led Polttimo Lm40f1we26 2.50w G40
€75.92 / yksikkö