Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNX8 Mini Led -lamppu Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZR

LUMAPRO 2FNX8 Mini Led Polttimo Lm20145cs 0.72w T6 145v

Varastossa
Tuote: AB9VZR Malli: 2FNX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä100,000 hr.
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.03mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriValkoinen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
KorvaaBulb 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V
Kaupan numeroLM20145CS
Jännite145
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNX5 Mini Led -lamppu Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZN 2FNX5sininen€27.93
LUMAPRO 2FNX6 Mini Led -lamppu Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZP 2FNX6Vihreä€24.47
LUMAPRO 2FNX7 Mini Led -lamppu Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZQ 2FNX7punainen€16.50
LUMAPRO 2FNX9 Mini Led -lamppu Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZT 2FNX9Lämmin valkoinen€31.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNX8 Mini Led Polttimo Lm20145cs 0.72w T6 145v
€30.57 / yksikkö