Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNG7 Mini Led -lamppu Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXB

LUMAPRO 2FNG7 Mini Led Polttimo Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v

Varastossa
Tuote: AB9VXB Malli: 2FNG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKiila
Nykyinen piirretty20mA
Lampun halkaisija0.218 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väripunainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM0512WB
Jännite12
Watts0.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNG5 Mini LED -lamppu Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VWZ 2FNG5sininen€12.43
LUMAPRO 2FNG6 Mini Led -lamppu Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXA 2FNG6Vihreä€10.05
LUMAPRO 2FNG8 minilamppu Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXC 2FNG8Valkoinen€12.02
LUMAPRO 2FNG9 Mini Led -lamppu Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXD 2FNG9Lämmin valkoinen€12.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNG7 Mini Led Polttimo Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v
€9.57 / yksikkö