Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMX1 -pienoislamppu 2825 5w T3 1/4 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VUD

LUMAPRO 2FMX1 pienoislamppu 2825 5w T3 1/4 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VUD Malli: 2FMX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeKiila
Nykyinen piirretty40mA
Alkuperäinen lumenia50
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.06 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero2825
Jännite12
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMW9 Pienoislamppu 2821 3w T3 1/4 12v - 10 kpl | AB9VUC 2FMW931000 hr.Kiila250mA211.06 "Yleinen tarkoitus282110€11.12
LUMAPRO 2FMX2 -pienoislamppu 3175 10w T3 1/4 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VUE 2FMX210400 hr.Köynnös830mA1191.22 "Yleinen tarkoitus317510€12.27
LUMAPRO 3EHN5 Pienoislamppu 6411 9.99w T3 1/4 12v - 10 kpl | AC8WQB 3EHN510200 hr.Köynnös833mA1011.61 "Eurooppalainen641110€15.33
LUMAPRO 3EHN6 -lamppu 4.8w T3 1/4 12v - Pakkaus 10 | AC8WQC 3EHN64.8300 hr.Köynnös400mA621.38 "Eurooppalainen641810€13.77
LUMAPRO 4VDY1 -lamppu 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)-101.19 "Osoitin12VMB-11€1.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMX1 pienoislamppu 2825 5w T3 1/4 12v - 10 kpl pakkaus
€10.24 /pakkaus