Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMF8 -pienoislamppu 93 13W S8 12.8V - Pakkaus 10 | AB9VNN

LUMAPRO 2FMF8 pienoislamppu 93 13W S8 12.8V - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNN Malli: 2FMF8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä700 hr.
Keskimääräinen elämä700 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1"
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1040mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia189
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens189
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero93
Jännite12.8
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroJänniteWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 12A783 -pienoislamppu 7528-10PK S8 12 / 12V - 10 kpl pakkaus | AA3ZZW 12A783-150/1500 h.150/1500 h.2"Osoitin7528-10 PK12/1212/510€18.34
LUMAPRO 12A785 -pienoislamppu 7511-10PK S8 24V - Pakkaus 10 | AA3ZZY 12A785-150 hr.150 hr.2.1 "Osoitin7511-10 PK242110€24.68
LUMAPRO 21U497 -pienoislamppu 3457LL S8 12.8V - 2 kpl pakkaus | AB6JUE 21U497-800/10,000 h.800/10,000 h.2.09 "Automotive3457LL12.828.22€12.57
LUMAPRO 21U529 -pienoislamppu 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 hr.700 tuntia.2"Automotive9312.8131€1.82
LUMAPRO 21U530 -pienoislamppu 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 hr.700 hr.2"Automotive9412.8131€2.53
LUMAPRO 21U657 -pienoislamppu 4157LL S8 12.8V - 2 kpl pakkaus | AB6KAU 21U657-4000/10,000 h.4000/10000 h.2.09 "Automotive4157LL12.882€14.96
LUMAPRO 2EKW7 Mini Lamp 4157LL 29 / 8W S8 12.8V - Pakkaus 10 | AB9PQW 2ekw7143600/10,000 h.3600/10,000 h.2.09 "Yleinen tarkoitus4157LL12.829/810€54.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMF8 pienoislamppu 93 13W S8 12.8V - 10 kpl pakkaus
€9.98 /pakkaus