Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLW7 Miniatyyrilamppu 112 0.31W TL3 1.2V - 10 kpl pakkaus | AB9VKG

LUMAPRO 2FLW7 Miniatyyrilamppu 112 0.31W TL3 1.2V - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VKG Malli: 2FLW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä5 hr.
Keskimääräinen elämä5 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Lampun halkaisija13 / 32 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty250mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoTL3
lampun tyyppiMiniatyyri-TL
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoTL
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numero112
Jännite1.2
Watts0.31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyLampun halkaisijaKaupan numeroJänniteWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMK8 Miniatyyrilamppu 222 0.6W TL3 2.2V - 10 kpl pakkaus | AB9VQC 2FMK85 hr.5 hr.250mA1"2222.20.610€9.62
LUMAPRO 2FMT4 Miniatyyrilamppu 243 0.6W TL3 2.3V - 10 kpl pakkaus | AB9VRV 2FMT410 hr.10 hr.270mA-2432.30.610€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLW7 Miniatyyrilamppu 112 0.31W TL3 1.2V - 10 kpl pakkaus
€9.56 /pakkaus