Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLT5 Mini hehkulamppu 9003nh T4 3/4 10pk | AB9VJE

LUMAPRO 2FLT5 Mini hehkulamppu 9003nh T4 3/4 10pk

Varastossa
Tuote: AB9VJE Malli: 2FLT5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä41.25 "
Keskimääräinen elämä1200/5000 h.
Base TypeMuovikiila
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty2100/590 mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia302
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriKeltainen
Lumens302
Maks. Kokonaispituus2.09 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero3157NA
Jännite12.8
Watts26.9/8.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U492 -pienoislamppu 2057ll S8 12.8v - 2 kpl pakkaus | AB6JTZ 21U4922"2400/10,000 h.2400/10,000 h.Automotive2057LL8Tuplakontaktihakemisto (BA15d)-2€5.97
LUMAPRO 21U493 -pienoislamppu 2057nall S8 12.8v - Pakkaus 2 | AB6JUA 21U4932"2000/10,000 h.2400/10,000 h.Automotive2057NALL7Tuplakontaktihakemisto (BA15d)-2€9.10
LUMAPRO 21U495 -pienoislamppu 3057ll S8 12.8v - Pakkaus 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000/10,000 h.2000/10,000 h.Suuntavilkku, takaosa, varmuuskopiointi, kulma, korkeapainepysäytys, pysäytys, vilku, etuosa3057LL27/7DF muovikiila-2€11.89
LUMAPRO 21U496 -pienoislamppu 3156ll S8 12.8v - 2 kpl pakkaus | AB6JUD 21U4962.09 "2000 hr.2000 hr.Automotive3156LL26.9SF-muovikiila-2€11.34
LUMAPRO 21U541 -pienoislamppu 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000 h.Automotive1988Tuplakontaktihakemisto (BA15d)-1€2.51
LUMAPRO 21U542 -lamppu 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 hr.1200 hr.Automotive19929Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-1€1.44
LUMAPRO 21U592 -pienoislamppu 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500 h.200/500 h.Automotive10348Tuplakontaktihakemisto (BA15d)-1€1.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLT5 Mini hehkulamppu 9003nh T4 3/4 10pk
€42.87 /pakkaus