Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKX8 Taskulamppu Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pakkaus 10 | AB9PRC

LUMAPRO 2EKX8 Taskulamppu Kpr113 3.6w B3 1/2 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PRC Malli: 2EKX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä20 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Nykyinen piirretty750mA
Alkuperäinen lumenia52
Lampun halkaisija0.44 "
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroKPR113
Jännite4.8
Watts3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U513 -pienoislamppu Kpr113 B3 1/2 4.8v - Pakkaus 2 | AB6JUW 21U5132€5.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKX8 Taskulamppu Kpr113 3.6w B3 1/2 - 10 kpl pakkaus
€16.12 /pakkaus